CAT6対応24ポートモジュラーパッチパネル 1U 110タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250585 品番C6PANEL24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け
110タイプのパンチツールで終端処理
カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート
各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面
ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠

用途
19インチラック/キャビネット用
23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適
1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途
音声、ビデオその他の用途
幅(cm)48.3 ブラック 長さ(mm)34 高さ(mm)44 質量(g)581 動作温度(℃)-10 〜 60
注意
※IDCコンタクト:リン青銅スズメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする