曜日別特売
RK319WALLV スチール製垂直型ラックマウントブラケット(3U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ StarTech.com 46250619

RK319WALLV スチール製垂直型ラックマウントブラケット(3U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ StarTech.com 46250619
RK319WALLV スチール製垂直型ラックマウントブラケット(3U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ StarTech.com 46250619
RK319WALLV スチール製垂直型ラックマウントブラケット(3U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ StarTech.com 46250619
RK319WALLV スチール製垂直型ラックマウントブラケット(3U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ StarTech.com 46250619

スチール製垂直型ラックマウントブラケット(3U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46250619品番RK319WALLV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

EIA-310 19インチラック規格対応
機器マウント用のケージネジやナットを取り付けた状態で発送
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
壁面に垂直設置、またはデスク天板裏に水平設置が可能
19インチラックマウント型機器対応
耐久性に優れたソリッドスチール製
16インチ間隔の閉め具取り付け穴で安定性を向上し、標準ウォールスタッドへの固定に対応

用途
ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦方向に設置
KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保
ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
幅(cm)50.3ブラック質量(g)921耐荷重(kg)56.7長さ(cm)15.1高さ(cm)14.9
注意
※木材表面への取り付け用に1 1/2インチネジを同梱していますが、別の素材に取り付ける場合には別途取付金具が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする