スチール製垂直型ラックマウントブラケット(2U/19インチ) ウォールマウント型ラックマウントアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250646 品番RK219WALLV
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

優れた機能性:サーバー、データ、ネットワーク、AV機器などを垂直または水平に(壁面に沿って)設置することができる汎用性の高い2U 垂直型パッチパネル ブラケット
頑丈設計:EIA-310 19インチラック規格準拠。耐久性に優れ、機器を安全に取り付けることができる頑丈なスチール製ブラック ウォールマウント パッチパネルブラケット。耐荷重56.7kg
組み立て不要:完全に組み立てられた状態で工場から出荷。 オープンフレーム L型ラックには、機器取り付け用ケージナットとラックの木製壁面取り付け用1½インチネジが付属。SoHo(スモールオフィス/ホームオフィス)環境に最適なソリューション
標準建築仕様に対応:ブラケット取り付け穴の中心から中心までが16インチ(40.6cm)となっており、高い安定性を実現。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦方向に設置
KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保
ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
幅(cm)50.4 ブラック 質量(g)748.7 耐荷重(kg)56.7 長さ(cm)15.1 高さ(cm)10.5
注意
※木材表面への取り付け用に1 1/2インチネジを同梱していますが、別の素材に取り付ける場合には別途取付金具が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする