コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
真空エジェクタユニット MC22シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
標準供給圧力(MPa)
0.35
注文コード
46250662
品番
MC22M07HRZL4BLR303
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
標準供給圧力
など
321
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ出力
-
ノズル径(Φmm)
0.7
最高真空圧力(kPa)
-87
標準供給圧力(MPa)
0.35
エア供給ポートサイズP
Rc1/8