USB-C - SATA変換アダプタ 2.5インチ/3.5インチSATAドライブに対応 USB 3.1(10Gbps)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46250786 品番USB31C2SAT3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

優れた機能性:2.5インチおよび3.5インチのSATAドライブに対応するノートパソコン用USB-C - SATAドライブ変換アダプター。データ移行、ドライブクローニング、データバックアップまたはリカバリー用途に最適なソリューション。Thunderbolt 3ポートに対応
作業効率の向上: USB 3.1 Gen 2(10Gbps)ホスト接続により、SSD(ソリッドステートドライブ)やHDD(ハードドライブ)の高速アクセスが可能。4Knセクター、TRIM、S.M.A.R.Tのデータ転送に対応
優れた携帯性: 一体型1mケーブルを内蔵するコンパクトで軽量設計のUSB-C - SATA HDD変換アダプター
ユニバーサル電源アダプター:USB電源を利用し、2.5インチまたは3.5インチのSATAソリッドステートドライブ(SSD)またはハードドライブ(HDD)に直接接続が可能。追加電源が必要なドライブには、付属のユニバーサルACアダプターを利用
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
USB-C対応ノート/デスクトップ型コンピュータから2.5/3.5インチSSD/HDDにアクセスし、データ移行やドライブ複製を実行
2.5/3.5インチのソリッドステートドライブまたはハードドライブへの高速アクセスが必要なIT業務に最適
重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ
バックアップハードドライブを使用してコンピュータを修復
写真やビデオなどのメディアコンテンツを裸の外付けドライブに保存
ブラック 長さ(mm)87 高さ(mm)20 質量(g)60 消費電力(W)24 湿度(%RH)0〜80 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20〜80 インターフェースUSB 3.2 Gen 2 製品幅(mm)25 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0〜60 伝送速度(Gbps)最大10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする