StarTech.com
StarTech.comの デスク・テーブル
StarTech.comの デスク周辺用品
StarTech.comの サーバーラック
卓上用2ポスト式オープンフレームラック(19インチ/12U/EIA規格)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46250813
品番
RK12OD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱
組み立てが簡単
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
配置換えが簡単な軽量設計
EIA規格に準拠
用途
パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適
KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置
ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます
幅(cm)
50.3
色
ブラック
耐荷重(kg)
50
長さ(cm)
29.2
高さ(cm)
58.6