HDMIデジタルオーディオ分離器 2.1チャンネル3.5mmステレオオーディオ出力対応 1080p

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46251057 品番HD2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

HDMIソースのオーディオと、HDMI非対応の機器を簡単に統合
付属の3.5mm - SPDIFアダプタでアナログおよびデジタルオーディオを分離
手頃な価格の3.5mm - RCA アダプタ(別売)を使用してRCAオーディオに変換。オーディオ エクストラクタの機能を拡張
小型設計で目立たない設置が可能
HDMIパススルーで1080pの解像度をサポート
HDCP対応
USB電源

用途
会議室や講義室のスピーカーにHDMIソースデバイスの音声を出力
手頃な価格のアダプタ(別売)と併用し、デュアルRCAコンポジット オーディオに出力
別売りアダプタを使用してHDMIオーディオをデュアルRCAコンポジットに変換
ブラック 電源USB電源 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]メス メス形状HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Mini USB Type-B[5ピン](USB電源) 変換タイプメス - メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする