TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスターΦ50(ウレタン)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46251373
品番
ICTH-U50B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ウレタン
取付高(mm)
69
種類
自在ブレーキ付
許容荷重(daN)
40
偏心(mm)
21