R-1 キューブ戸当り R-1 シロクマ 46252021

 

R-1 キューブ戸当り R-1 シロクマ 46252021
R-1 キューブ戸当り R-1 シロクマ 46252021
R-1 キューブ戸当り R-1 シロクマ 46252021
R-1 キューブ戸当り R-1 シロクマ 46252021

キューブ戸当り R-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個アイボリ注文コード46252021品番R-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は179円となります。
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

天当り用です。

付属品【付属ビス】A3.5×20材質エラストマー+鉄アイボリサイズ25寸法H(mm)25寸法D1(mm)20寸法D2(mm)16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする