MTR
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ
商品レビューを投稿する
返品不可
ねじ寸法
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M14×2.0
M16×2.0
M18×1.5
M20×1.5
M22×1.5
M24×2
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46252037
品番
SDF-3-TP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
質量(g)
10
ねじ寸法
M3×0.5
頭部径(Φmm)
12
頭部幅(mm)
4.5
内径B(Φmm)
3
幅W(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方