シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
キューブ戸当り R-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリ
注文コード
46252039
品番
R-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129円となります。
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天当り用です。
付属品
【付属ビス】A3.5×20
材質
エラストマー+鉄
色
アイボリ
サイズ
15
寸法H(mm)
15
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
17.5