ST-5B ステンレスダエンハンドル ST-5B シロクマ 46252477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-5B ステンレスダエンハンドル ST-5B シロクマ 46252477
ST-5B ステンレスダエンハンドル ST-5B シロクマ 46252477

ステンレスダエンハンドル ST-5B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本鏡面磨サイズ注文コード46252477品番ST-5B
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
付属品【付属ビス】ISO3×28材質ステンレス鏡面磨サイズ寸法L(mm)81寸法H(mm)24寸法P(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする