インパクトD-リモネン COMPACT シール剥がし

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(150mL) 注文コード 46252494 品番 IMP-LG-150A
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。
発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。
稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。
洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。

仕様第2石油類 V 非水溶性 成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等 寸法(mm)45×170×27 内容量(mL)150 液性弱酸性 オレンジオイル 材質(内容器)【本体】日本製ガラス瓶、【キャップ材質】アルミニウム
注意
※ご使用の際は、必ず「取扱説明書」をお読みの上ご使用ください。
※白い服などにつくと、将来的に薄く黄色くなる場合があります。すぐに洗ってください。
※柑橘系のアレルギーがある方は使用を控えてください。
※オレンジオイルですので火気厳禁です。
※穴はあきませんが、プラスチック、ペット容器などが若干変形します。市販のスプレーに原液のまま入れる場合は、使用分だけを入れてください。
※プラ容器の洗剤などに入れて、オレンジ洗剤にする場合は、洗剤の1/5くらいを限度としてください。
※発泡スチロールの溶解で、リサイクルを行う場合は、エタノールと沈殿するスチロールの量も入れて、リモネンは容器に1/3強ぐらいになるようにして下さい。また、使用するエタノール濃度は95%以上から無水でないとキレイに分離致しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
結露用のシールはがしなど
製造業

両面テープの糊等、みるみるうちに取れました。
それから、家具など生地を傷めないなど、優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする