※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレス半丸ハンドル ST-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
大
注文コード
46252538
品番
ST-6
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】ISO3×28
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
大
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
25
寸法P(mm)
95