曜日別特売
NZ586 増設電源ユニット ハイエース用プレミアム カーメイト 46252545

増設電源ユニット ハイエース用プレミアム

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46252545品番NZ586
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ハイエースH200系専用設計になっています。形・デザインともにハイエースの純正車内にマッチさせています。

用途
ハイエース用の増設電源
ブラック(BLACK)質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×173×93メーカートヨタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: ハイエースバンに。
有限会社曲尾合金鋳造所製造業

形もぴったりいいです。使い勝手がいいので沢山つなげるとヒューズが飛びます。(笑)

対象商品 : 46252545
2024-09-09
用途: 運転中
サービス業

煙草をすわないので灰皿がなくても問題ありません。USBソケットがタイプA、2口ついているので満足です。シガーソケット口を1つ減らしてタイプCを2口つけてくれていたら最高です。

対象商品 : 46252545
2023-11-06
用途: スマホ…タブレット等々電源
高岡製作所建設業・工事業

タバコ吸わないので、見た目スッキリ
機能性抜群…コスパ良し

対象商品 : 46252545
2023-05-01
用途: ハイエースの灰皿部を交換するだけで電源が増設出来る素晴らしい商品です。
ツリ機工商会

ハイエース設計なので灰皿部と交換するだけの簡単交換です。両面テープを剥がし取り付けるだけです。シュガレッター部が光るのでちゃんと下に向く様差し込むだけとても良いお買い物が出来ました。

対象商品 : 46252545
2020-11-19
用途: ハイエースに使用

ジャストフィットします。シガープラグの照明は不要かも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする