ES780 チャージングスケール CS-200S アサダ 46252554 ES780 チャージングスケール CS-200S アサダ 46252554 ES780 チャージングスケール CS-200S アサダ 46252554 ES780 チャージングスケール CS-200S アサダ 46252554

チャージングスケール CS-200S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46252554 品番ES780
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

フロン排出抑制法の冷媒回収・充填量の管理用スケールに
120Lボンベの回収・充填に最適なチャージングスケール MAX重量200kgまで対応
コントローラ分離式のため、360℃どこからでも重量を確認可能。
設定した重量でアラームが作動。

付属品ACアダプタ、ケース 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10〜40 ひょう量(kg)200 電源100Vまたは、鉛蓄電池 本体質量(kg)16 測定単位50g 電池寿命フル充電で連続150時間 充電時間(時間)約15 アズワン品番64-8506-88
注意
※フロン排出抑制法では、フロン回収、充填質量を常に計測する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする