曜日別特売
ST-9 ステンレススリムダエンハンドル ST-9 シロクマ 46252660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-9 ステンレススリムダエンハンドル ST-9 シロクマ 46252660
ST-9 ステンレススリムダエンハンドル ST-9 シロクマ 46252660

ステンレススリムダエンハンドル ST-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ヘアーラインサイズ注文コード46252660品番ST-9
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
付属品【付属ビス】ISO3×28材質ステンレスヘアーラインサイズ寸法L(mm)90寸法H(mm)23寸法P(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする