毛布収納袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46252686 品番1009533
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ホコリを防ぎ、おしゃれに収納。毛布やタオルケットの収納に。通気性のよい不織布製で、中身が分かる透明窓付き。大きく開くファスナーで出し入れしやすい。

材質【生地】ポリプロピレン不織布/【透明窓】EVA樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×53×24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46252686
2024-04-24
用途:
押入れ整理

押入れがスッキリまとまります。
リピート買い必須ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする