Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
スイッチボックス用カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
平カバー
材質
鋼板
注文コード
46252719
品番
DS49152K1
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
種類・仕上・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板製電気亜鉛めっき。
種類
平カバー
材質
鋼板
質量(kg)
0.18
外形寸法(mm)
276×119
高さH(mm)
1.6
表面処理
電気亜鉛メッキ