アイメディア
アイメディアの 空調/換気関連部品
アイメディアの エアコン部材
アイメディアの 室外機部品
エアコン室外機遮熱パネル貼付式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46252729
品番
1009000
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
貼るだけ簡単!アルミ蒸着の遮熱パネルがエアコン室外機の直射日光を遮り、熱から守ります。
エアコン室外機の負担を軽減し、効率をアップ!
室外機のサイズに合わせてハサミでカットして使えます。
材質
【表面部】ポリエステル、【素地】アルミニウム、【粘着部】ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、【保護フィルム】ポリエステル
寸法(cm)
84×32(1枚あたり)