業務用スカッと浴室洗浄

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード46252808 品番1008813
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

なかなか落ちない浴室の水アカや石けんカス、皮脂汚れなどのお風呂の汚れをスッキリ洗浄。
キレート剤が働き、蓄積された頑固な浴室汚れを除去! お風呂全般箇所(浴槽や風呂フタ、床や壁、目地、蛇口、洗面器や風呂イス)のお掃除におすすめです。
弱アルカリ性だから浴槽などの素材を傷めず安心。非塩素系です。

成分界面活性剤(1%、ラウリルジメチルアミンオキシド)、溶剤、金属イオン封鎖剤 適合浴槽、浴室の壁、床・ドア、シャワーカーテン、風呂フタ、洗面器、イス等の小物 液性弱アルカリ性 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)9.7×22×5.8 繰り返し・詰め替え対応
注意
※必ず換気をよくして使用する。
※必ず「×」で保管する。
※「×」にしたままスプレーしない。
※目より高い場所は、スポンジや布に付けて洗う。
※手荒れの気になる方や長時間使用する場合は、ゴム手袋を使用する。
※使用後は手を洗う。
※長時間の使用は避ける。
※高温·多湿の場所には置かず、冷暗所に保管する。
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする