ダウンも洗えるニット洗い洗剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(180g) 注文コード46252869 品番1008737
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途綿、麻、合成繊維用※毛、絹、水洗いのできない衣料には使用できません。 付属品軽量カップ 成分界面活性剤(2.5% ポリオキシエチレンソルビタンエステル)、保湿剤(糖類、精製油、グリセリン)、pH調整剤、抗菌剤 寸法(cm)Φ5×14.2 液性弱酸性 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お洗濯の際は、衣類の洗濯表示をよくお確かめの上、取扱説明書の使い方、ご注意に従って、ご使用ください。
※水洗い×マークの衣類は、洗えないものがありますので、箱に同封されています「取扱説明書」をよく確認の上、ご使用ください。
※洗濯表示がない衣類の洗濯はしないでください。
※素材が分からない衣類の洗濯はしないでください。
※変色や色落ちの恐れがある場合は目立たない部分で確認してからご使用ください。
※皮膚についた場合は水で洗い流してください。
※目に入った場合は直ちに十分な水で洗い流してください。飲み込んだ場合は無理に吐かさず、口をすすいでください。いずれの場合も、異常がある場合は医師の診察を受けてください。その際本品を持参してください。
※荒れ性の方、長時間使用の場合は炊事用手袋を使用してください。
※洗濯機のフタ等に付着した場合は水ぶきしてください。
※保管状況等により分離する場合がありますが、よく振って頂けば使用上問題はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-10
用途:
セーターの洗濯などに使っています。
青山 様 (医療・福祉・介護関連業)

ドライクリーニングなどに比べて、しっかりと汚れが落ちますし、乾燥後の風合いも良いです。セーターやウールのネクタイも洗っていますが、干すときに整形したり、縮む方向に伸ばしたりしていますが注意すればトラブルはありません。ボトル一本で枚数が多く洗えるので、とてもお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする