直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46252895 品番NNF22000CLT9
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能

仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35〜100%連続調光型> 適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売) 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色) 質量(kg)1.6 消費電力(W)20 定格電圧(V)AC100〜242 全光束(Lm)1880 光源LDL20×2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)94 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K 演色指数(Ra)84 商品タイプ器具本体のみ
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。電源穴位置により器具の取付方向およびランプの方向が決まります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする