直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46252904 品番 NNFW21251JLE9/LDL20SN1112K
参考基準価格(税別)¥47,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
消費電力(W)12 材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、【反射笠】亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)1.7 エネルギー消費効率(Lm/W)78.3 仕様天井直付型、防湿型・防雨型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 適合【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【パイプ吊具】FP61032W (鋼材)、【ガード】FK22553 (ステンレス)、【ガード】FK22533 (鋼材) セット内容【器具】NNFW21251JLE9、【ランプ】LDL20SN1112K 長さ(mm)622 幅(mm)150 高さ(mm)116 定格電圧(V)AC100〜242 保護等級保護等級 光源LDL20×1 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×116 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)940 明るさ(Lm)940 適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K 演色指数(Ra)80 調光の可否
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。管径・口金が異なると防水性能が損なわれ、落下・感電・火災の原因となります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※常に高湿度となる場所では、錆が短期間に生じる場合がありますのでステンレス製をおすすめします。
※鋼材製のガードは常時高温・高湿度になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短時間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする