サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の ハゼ式屋根用部材
角ハゼ直付ソーラー金具 高強度タイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
質量(kg)
0.9
注文コード
46252983
品番
SA1BB1522-7
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
角ハゼ折板屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)
0.9
タイプ
パネル断面:NF
表面処理
高耐食性めっき鋼板+黒塗装
取付場所
中間部
適合パネル高さ(mm)
39〜42
関連資料:
(2.45MB)
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。