コレットセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46252984 品番2608000826
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスボードトリマーGCU18V-30H用コレットセット。先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットのセットです。

用途ルータービットを固定します。 セット内容コレットセット(3.2mm、3.96mm、6.35mm)各1個 質量(g)26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×14 ナット外径(Φmm)取り付け用:8.89 コレットサイズ(mm)3.2、3.96、6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする