BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ツーリング
BOSCH(ボッシュ)の コレット
BOSCH(ボッシュ)の クーラントコレット
コレットセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46253000
品番
2608000827
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コードレスボードトリマーGCU18V-30H用コレットセット。先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットのセットです。
用途
ルータービットを固定します。
セット内容
コレットセット(3mm、6mm)各1個
質量(g)
22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×20×14
ナット外径(Φmm)
取り付け用:8.89
コレットサイズ(mm)
3、6
RoHS指令(10物質対応)
対応