用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)
質量(kg)2.3
定格電圧(V)DC18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102
打撃数(min-1[回/分])0〜4675
穴あけ能力(mm) コンクリート4〜22
使用電池リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4〜12
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0〜4675
適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー
打撃力(J)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9.4
商品タイプ本体+バッテリ
最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工20