GDE18V-12 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) 46253036 GDE18V-12 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) 46253036 GDE18V-12 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) 46253036 GDE18V-12 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) 46253036 GDE18V-12 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) 46253036 GDE18V-12 吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ) 46253036

吸じんアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46253036 品番GDE18V-12
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コードレスハンマードリルGBH18V-22用吸じんアダプターです。穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです。電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します。HEPAフィルター使用。

用途ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じん 質量(g)1120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×288 ドリルビットサイズ(mm)(使用可能)全長165、有効長100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大穴あけ径(Φmm)3.4〜12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする