モリリン
モリリンの ブルーシート・UVシート類
モリリンの UVシート
イメージシートシルバー #4000 超厚手タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46253124
品番
40P1818
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ハトメが潰れにくく頑丈なシルバーシート。
日よけや雨よけ、防災や災害対策備品などにおすすめ。
UV剤入りで耐候性があるので、ブルーシートに比べて長く使用できます。
用途
日よけや雨よけ、防災用品などに。
材質
【シート】ポリエチレン、【ハトメ】ポリカーボネート
色
シルバー
ハトメ数
8
寸法(m)
1.7×1.7
大きさ
約2畳
使用の目安
(屋外)約3年
特性
耐候
注意
※±3%のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません