※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレス9Φ丸棒ハンドル ST-30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
200
注文コード
46253168
品番
ST-30
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
色
鏡面磨
サイズ
200
寸法L(mm)
209
寸法H(mm)
32
寸法D(Φmm)
9
寸法P(mm)
200