イメージシートシルバー #4000 超厚手タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46253176 品番40P3654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

ハトメが潰れにくく頑丈なシルバーシート。
日よけや雨よけ、防災や災害対策備品などにおすすめ。
UV剤入りで耐候性があるので、ブルーシートに比べて長く使用できます。

用途日よけや雨よけ、防災用品などに。 材質【シート】ポリエチレン、【ハトメ】ポリカーボネート シルバー ハトメ数20 寸法(m)3.5×5.3 大きさ約12畳 使用の目安(屋外)約3年 特性耐候
注意
※±3%のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46253176 40P3654 62710149 YSSA40-3654 ブルーシート シルバシート #4000 YAMAZEN(山善) ブルーシート シルバシート #4000 YAMAZEN(山善) 1枚 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする