サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 嵌合式屋根用部材
ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具/溶融
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46253254
品番
SD1DB2513-A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
材質
押さえ金具:アルミニウム合金
質量(kg)
0.6
タイプ
パネル断面:NF
取付場所
端部
表面処理(本体)
溶融亜鉛めっき
適合パネル高さ(mm)
34〜37
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。