サカタ製作所
サカタ製作所の 太陽光発電機器部材
サカタ製作所の 太陽光部材支持金具
サカタ製作所の 嵌合式屋根用部材
ハゼ嵌合式 Aタイプ直付ソーラー金具/溶融
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1組
取付場所
端部
注文コード
46253279
品番
SD1DB2563-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
取付場所
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
材質
押さえ金具:アルミニウム合金
質量(kg)
0.6
タイプ
パネル断面:NF
取付場所
端部
表面処理(本体)
溶融亜鉛めっき
適合パネル高さ(mm)
38
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。