曜日別特売
CR-503 グッとかちん160mm用長金具 ホワイトマックス 46253367

 

CR-503 グッとかちん160mm用長金具 ホワイトマックス 46253367
CR-503 グッとかちん160mm用長金具 ホワイトマックス 46253367
CR-503 グッとかちん160mm用長金具 ホワイトマックス 46253367

グッとかちん160mm用長金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード46253367品番CR-503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。
キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。
キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。
壁にテープがくっつかない仕様。

用途
粘着ローラー・コロコロローラー160mm用 本体
材質SUS304幅(mm)閉じた場合が約178、開いた場合が約190全長(mm)約325内径(Φmm)約38
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※顔の近くで振り回さないでください。
※粘着テープの取り付けの際、持ち手を顔や身体にぶつけないように十分気をつけてください。
※手や指を挟まないよう取り扱いに十分気をつけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする