画像準備中

真空エジェクタユニット MC72シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 標準供給圧力(MPa)0.5 注文コード46253487 品番MC72M15HSABC4ALR2
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は標準供給圧力など264種類から選べます 他の種類を見る
スイッチ出力NPN1点 ノズル径(Φmm)1.5 最高真空圧力(kPa)-87 標準供給圧力(MPa)0.5 エア供給ポートサイズPRc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする