※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
鏡面磨
サイズ
小
注文コード
46253561
品番
ST-40
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】3.1×22
材質
ステンレス
色
鏡面磨
サイズ
小
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
20
寸法P1(mm)
94
寸法P2(mm)
75