曜日別特売
ST-40 ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40 シロクマ 46253597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-40 ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40 シロクマ 46253597
ST-40 ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40 シロクマ 46253597

ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ヘアーラインサイズ注文コード46253597品番ST-40
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
付属品【付属ビス】3.1×22材質ステンレスヘアーラインサイズ寸法L(mm)110寸法H(mm)30寸法W(mm)20寸法P1(mm)94寸法P2(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする