シェルフワゴンH129cm カゴ3段 ハーフカゴ付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質スチール製、クロームメッキ 注文コード46253709 品番1537-340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
用途アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) カゴ・ネットは25mm間隔で高さを調節できます。ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 材質スチール製、クロームメッキ 質量(kg)20 耐荷重(kg)全体:200、ハーフカゴ:30/段、カゴ:40/段 寸法(cm)90.7、、キャスター装着時:H128.1[前97.6]、ハーフカゴ:40.6、カゴの深さ:13 寸法(幅W×奥行D)(cm)90.7×60.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,034 / 税込 ¥1,137
北海道地方数量1につき ¥1,692 / 税込 ¥1,861
沖縄地方数量1につき ¥2,632 / 税込 ¥2,895
離島数量1につき ¥2,632 / 税込 ¥2,895

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする