ワイヤーラック H120cm 4段展開 D45cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46253718 品番1536-800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

中間棚に付属の透明シートを敷くと、メモ書きスペースに最適です。 オフィスの備品ラックに。

用途アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。セット内容:ポール×4 スチール棚×4 透明シート×1 材質スチール製、クロームメッキ 質量(kg)17 耐荷重(kg)全体:200、100/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.7×45.7×120.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする