ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
【什器まるごとセット】木製トレー棚付きワゴン (ホワイト)3段セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46253815
品番
2366-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
選びやすいセット販売です。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。
用途
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無しx各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体×1 トレー 受け金具×各3
材質
本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ
色
ナチュラル
耐荷重(kg)
最上部カゴ:30、中間・底カゴ:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
全体:94×40×91、トレー:90×40×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.8×37×9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
北海道地方
数量1につき
¥
3,026
/
税込
¥
3,329
沖縄地方
数量1につき
¥
4,707
/
税込
¥
5,178
離島
数量1につき
¥
4,707
/
税込
¥
5,178