【什器まるごとセット】木製トレー棚付きワゴン (ホワイト)3段セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46253824 品番 2366-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

選びやすいセット販売です。レジ周りや、通路中央でのワゴンとして最適です。 上部は棚位置固定です。 下部は棚位置固定です。

用途樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無しx各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体×1 トレー 受け金具×各3 材質本体:スチール トレー:桐材 ツヤ消しラッカー塗料仕上げ ライトブラウン 耐荷重(kg)最上部カゴ:30、中間・底カゴ:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)全体:94×40×91、トレー:90×40×11 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.8×37×9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1につき ¥3,026 / 税込 ¥3,329
沖縄地方数量1につき ¥4,707 / 税込 ¥5,178
離島数量1につき ¥4,707 / 税込 ¥5,178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする