A型看板(両面仕様)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル 注文コード46253964 品番6792-2921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

選べるサイズとカラー展開。両面タイプをお買い得価格で。 [マーカーOK][チョークOK][マグネットOK][マットタイプ][キューブウェイト使用可]

材質木製 質量(kg)約4.2 ナチュラル タイプコンパクト 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)49×53×80 寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)43×58
注意
※ 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46253989
2024-09-11
用途:
イベント出店時、店頭用に
サービス業

黒板になっているので書き込んで
アプローチしやすいです!
ペンでもチョークでも描けるのが嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする