曜日別特売
6792-2906 A型看板(両面仕様) ストア・エキスプレス 46253980

6792-2906 A型看板(両面仕様) ストア・エキスプレス 46253980
6792-2906 A型看板(両面仕様) ストア・エキスプレス 46253980
6792-2906 A型看板(両面仕様) ストア・エキスプレス 46253980
6792-2906 A型看板(両面仕様) ストア・エキスプレス 46253980

A型看板(両面仕様)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
ブラウン
内容量1台注文コード46253980品番6792-2906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

選べるサイズとカラー展開。両面タイプをお買い得価格で。 [マーカーOK][チョークOK][マグネットOK][マットタイプ][キューブウェイト使用可]

材質木製質量(kg)約4.8ブラウンタイプスリム寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×56×95寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)38×73
注意
※ 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46253989
2024-09-11
用途: イベント出店時、店頭用に
サービス業

黒板になっているので書き込んで
アプローチしやすいです!
ペンでもチョークでも描けるのが嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする