A型看板(両面仕様)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル 注文コード46253989 品番6792-2912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

選べるサイズとカラー展開。両面タイプをお買い得価格で。 [マーカーOK][チョークOK][マグネットOK][マットタイプ][キューブウェイト使用可]

材質木製 質量(kg)約4.8 ナチュラル タイプスリム 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)45×56×95 寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)38×73
注意
※ 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46253989
2024-09-11
用途:
イベント出店時、店頭用に
サービス業

黒板になっているので書き込んで
アプローチしやすいです!
ペンでもチョークでも描けるのが嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする