ダークレッド ※使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの パネル/ボード/イーゼル
ストア・エキスプレスの A型看板/立て看板
A面黒板(両面仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46254025
品番
6792-1120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
シンプルな形でお店を問わず幅広くご利用いただけます。 [チョークOK][マットタイプ][キューブウェイト使用可]
材質
木製
質量(kg)
4.5
色
ダークレッド
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
45×58.5×108
寸法(幅W×高さH)(cm)
(画面)45×90
注意
※マグネットはご使用になれません。 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650