使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの パネル/ボード/イーゼル
ストア・エキスプレスの A型看板/立て看板
A型看板(片面仕様) ブラウン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46254034
品番
6794-1018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ペットボトルをおもりに使用できます。 [マーカーOK][チョークOK][マグネットOK][マットタイプ]
材質
木製
質量(kg)
約4.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
45×55×80
寸法(幅W×高さH)(cm)
(画面)38×64
注意
※ 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
<em>※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650