フロントオープンポスタースタンド(片面仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46254059 品番 6758-1670
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

人気のポスタースタンドがリニューアル! 背面はアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。 [売れてるヒミツ] 前面フレームが開閉でき、ポスターの交換がカンタン! 前面フレームの4辺が開閉するフロントオープンタイプ。

材質本体:アルミ 前面カバー:PET樹脂0.5mm厚 質量(kg)3.5 シルバー サイズB2 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)56×45.2×94.5 寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)49.6×70.9
注意
※ 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする