アクリルフレームLEDライティングパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46254217 品番 6753-386
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フチが白く光るアクリルフレームLEDパネル。

用途メーカー保証期間:1年 セット内容本体・化粧ネジ・ビス(本体に取付済)・調光ケーブル・リモコン・ACアダプター×1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4 自立用スタンド(ロングナット)×2 材質アクリル・アルミニウム サイズA4 消費電力(W)8.5W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×0.85×37.8 寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)20×28.8
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥715 / 税込 ¥787
北海道地方数量1につき ¥1,170 / 税込 ¥1,287
沖縄地方数量1につき ¥1,820 / 税込 ¥2,002
離島数量1につき ¥1,820 / 税込 ¥2,002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする