パンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46254278 品番 6912-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

1台で多くの種類のパンフレットを陳列できます。付属のサイズチェンジパーツで仕切り分けが可能なため、A4サイズのパンフレットからA4三つ折り、B5、はがきサイズまで、見やすくきれいに陳列することができます。

材質
本体:スチール製粉体塗装
パンフレットケース・サイズチェンジパーツ:ポリスチレン
用途組立式 プラスドライバー必要 仕様直立5段2列 セット内容本体 キャスター×4個(ストッパー付き2個) パンフレットケース×10個 サイズチェンジパーツ×4個 質量(kg)10.8 タイプ直立5段タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.1×42×150 寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,435 / 税込 ¥1,579
北海道地方数量1につき ¥2,347 / 税込 ¥2,582
沖縄地方数量1につき ¥3,651 / 税込 ¥4,016
離島数量1につき ¥3,651 / 税込 ¥4,016

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする